POLLMANN - Hängekupplung 2-fach grau IP 54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6350183
Anschlussart - Schraubklemme
Farbe - grau
Montageart - sonstige
Befestigungsart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221309073
Sonepar Artikelnummer
120957168
Hersteller Artikelnummer
6350183
Hersteller Typ
6350183
Hersteller Artikel Nr.:
6350183
Anschlussart:
Schraubklemme
Farbe:
grau
Montageart:
sonstige
Befestigungsart:
sonstige
Nennstrom:
16 A
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige
Mit Klappdeckel:
Ja
Abschließbar:
Nein
Auswurfmechanismus:
Nein
Mit Funktionsbeleuchtung:
Nein
Mit Orientierungslicht:
Nein
Überspannungsschutz:
Nein
Fehlerstromschutz:
Nein
Mit Feinsicherung:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Verdrehter Zentraleinsatz:
Nein
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
50 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.165 kg


