POLLMANN - Hauptleitungsabzweigklemme HLAK 25-1/6 M2 grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2080173
Polzahl - 1
Nennstrom - 130 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4025221401258
Sonepar Artikelnummer
120957046
Hersteller Artikelnummer
2080173
Hersteller Typ
2080173
Hersteller Artikel Nr.:
2080173
Polzahl:
1
Nennstrom:
130 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Leiterquerschnitt Zugang:
1.5 .. 25 mm²
Berührungssicher:
Ja
Anzahl der Eingänge:
4
Anzahl der Ausgänge:
4
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Ja
Leiterquerschnitt Abgang:
1.5 .. 16 mm²
Höhe:
43.9 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
40.2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.093 kg


