POLLMANN - Hauptleitungsabzweigklemme HLAK 25-2/4 S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2080213
Polzahl - 2
Nennstrom - 130 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221401692
Sonepar Artikelnummer
120956979
Hersteller Artikelnummer
2080213
Hersteller Typ
2080213
Hersteller Artikel Nr.:
2080213
Polzahl:
2
Nennstrom:
130 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Leiterquerschnitt Zugang:
1.5 .. 25 mm²
Berührungssicher:
Ja
Anzahl der Eingänge:
2
Anzahl der Ausgänge:
2
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Ja
Leiterquerschnitt Abgang:
1.5 .. 16 mm²
Höhe:
34.8 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
43.9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.108 kg


