POLLMANN - Hauptleitungsabzweigklemme HLAK 25-5/10 BSG-S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2080512
Polzahl - 5
Nennstrom - 130 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4025221401470
Sonepar Artikelnummer
120956939
Hersteller Artikelnummer
2080512
Hersteller Typ
2080512
Hersteller Artikel Nr.:
2080512
Polzahl:
5
Nennstrom:
130 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Leiterquerschnitt Zugang:
1.5 .. 25 mm²
Berührungssicher:
Ja
Anzahl der Eingänge:
2
Anzahl der Ausgänge:
2
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Ja
Leiterquerschnitt Abgang:
1.5 .. 16 mm²
Höhe:
34.8 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
43.7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.269 kg


