POLLMANN - Hauptleitungsabzweigklemme HLAK 35-1/4 M2 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2080182
Polzahl - 1
Nennstrom - 160 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4025221401340
Sonepar Artikelnummer
120956977
Hersteller Artikelnummer
2080182
Hersteller Typ
2080182
Hersteller Artikel Nr.:
2080182
Polzahl:
1
Nennstrom:
160 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Leiterquerschnitt Zugang:
10 .. 35 mm²
Berührungssicher:
Ja
Anzahl der Eingänge:
2
Anzahl der Ausgänge:
4
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Ja
Leiterquerschnitt Abgang:
1.5 .. 25 mm²
Höhe:
55 mm
Breite:
32.9 mm
Tiefe:
42.9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.118 kg


