POLLMANN - Hauptleitungsabzweigklemme HLAK 35-3/6 S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2080309
Polzahl - 3
Nennstrom - 160 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221401760
Sonepar Artikelnummer
120957033
Hersteller Artikelnummer
2080309
Hersteller Typ
2080309
Hersteller Artikel Nr.:
2080309
Polzahl:
3
Nennstrom:
160 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Leiterquerschnitt Zugang:
10 .. 35 mm²
Berührungssicher:
Ja
Anzahl der Eingänge:
2
Anzahl der Ausgänge:
2
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Ja
Leiterquerschnitt Abgang:
1.5 .. 25 mm²
Höhe:
37.3 mm
Breite:
70.1 mm
Tiefe:
55 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.255 kg


