POLLMANN - Hauptleitungsabzweigklemme HLAK 35-4/8 gr-S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2080431
Polzahl - 4
Nennstrom - 160 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221401586
Sonepar Artikelnummer
120956991
Hersteller Artikelnummer
2080431
Hersteller Typ
2080431
Hersteller Artikel Nr.:
2080431
Polzahl:
4
Nennstrom:
160 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Leiterquerschnitt Zugang:
10 .. 35 mm²
Berührungssicher:
Ja
Anzahl der Eingänge:
2
Anzahl der Ausgänge:
2
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Ja
Leiterquerschnitt Abgang:
1.5 .. 25 mm²
Höhe:
42.8 mm
Breite:
93.6 mm
Tiefe:
54.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.308 kg


