POLLMANN - Hauptleitungsabzweigklemme HLAK 70-1/2 M2 grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2080147
Polzahl - 1
Nennstrom - 250 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4025221400565
Sonepar Artikelnummer
120956990
Hersteller Artikelnummer
2080147
Hersteller Typ
2080147
Hersteller Artikel Nr.:
2080147
Polzahl:
1
Nennstrom:
250 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Leiterquerschnitt Zugang:
4 .. 70 mm²
Berührungssicher:
Ja
Anzahl der Eingänge:
2
Anzahl der Ausgänge:
2
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Ja
Leiterquerschnitt Abgang:
4 .. 70 mm²
Höhe:
56.1 mm
Breite:
39.4 mm
Tiefe:
47 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.115 kg


