POLLMANN - Herdanschlussdose HAD 4-S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3040124
Montageart - Aufputz/Unterputz
Klemmen - 5x 2,5 mm²
Anschlusstechnik - Steckklemme
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221395083
Sonepar Artikelnummer
121152053
Hersteller Artikelnummer
3040124
Hersteller Typ
3040124
Hersteller Artikel Nr.:
3040124
Montageart:
Aufputz/Unterputz
Klemmen:
5x 2,5 mm²
Anschlusstechnik:
Steckklemme
Farbe:
weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Gerätebreite:
116.7 mm
Gerätehöhe:
112.7 mm
Gerätetiefe:
49.9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.108 kg


