POLLMANN - Herdanschlussdose HAD3 AP/UP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3040115
Montageart - Aufputz/Unterputz
Klemmen - 5x 2,5 mm²
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120957238
Hersteller Artikelnummer
3040115
Hersteller Typ
3040115
Hersteller Artikel Nr.:
3040115
Montageart:
Aufputz/Unterputz
Klemmen:
5x 2,5 mm²
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.060 kg


