POLLMANN - Herdanschlussdose HAD3-F (flach/UP)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3040117
Montageart - Unterputz
Klemmen - 5x 2,5 mm²
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221395069
Sonepar Artikelnummer
120957128
Hersteller Artikelnummer
3040117
Hersteller Typ
3040117
Hersteller Artikel Nr.:
3040117
Montageart:
Unterputz
Klemmen:
5x 2,5 mm²
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.049 kg


