Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

POLLMANN - Herdanschlussleitung 5G/1,5 A2 2m

kopierenkopieren
POLLMANN - Herdanschlussleitung 5G/1,5 A2 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1410207

  • Anschluss 1 - Aderendhülse

  • Anschluss 2 - Aderendhülse

  • Ader-Zahl - 5

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025221390057

Sonepar Artikelnummer

120957167

Hersteller Artikelnummer

1410207

Hersteller Typ

1410207

Hersteller Artikel Nr.:

1410207

Anschluss 1:

Aderendhülse

Anschluss 2:

Aderendhülse

Ader-Zahl:

5

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Länge:

2 m

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

weiß

Spiralleitung:

Nein

Mit Schutzleiter:

Ja

Mit Schnurschalter:

Nein

Außendurchmesser ca.:

10 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85444991

Gewicht:

0.305 kg

Herdanschlussleitungen, H 05 VV-F, beidseitig Aderendhülse