POLLMANN - Herdanschlussleitung 5G/2,5 A/G 1,5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1410203
Anschluss 1 - Aderendhülse
Anschluss 2 - Kabelschuh
Ader-Zahl - 5
Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221391016
Sonepar Artikelnummer
120957264
Hersteller Artikelnummer
1410203
Hersteller Typ
1410203
Hersteller Artikel Nr.:
1410203
Anschluss 1:
Aderendhülse
Anschluss 2:
Kabelschuh
Ader-Zahl:
5
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Länge:
1.5 m
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
weiß
Spiralleitung:
Nein
Mit Schutzleiter:
Ja
Mit Schnurschalter:
Nein
Außendurchmesser ca.:
12 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85444991
Gewicht:
0.337 kg


