Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

POLLMANN - Kabelklammer klein doppelt LKG 10

kopierenkopieren
POLLMANN - Kabelklammer klein doppelt LKG 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1310801

  • Ausführung - zweiseitig

  • Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 - 10

  • Mit Dübel - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 40 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025221224031

Sonepar Artikelnummer

120956929

Hersteller Artikelnummer

1310801

Hersteller Typ

1310801

Hersteller Artikel Nr.:

1310801

Ausführung:

zweiseitig

Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:

10

Mit Dübel:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.008 kg

Kabelklammern, Material: Polyamid, Material: halogenfrei, kein tiefliegender Befestigungspunkt, daher ideal für Montage mittels Schlagdübel Farbe: lichtgrau, RAL 7035