Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

POLLMANN - Kabelklammern groß 1/2 LKG 8

kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1310810

  • Ausführung - zweiseitig

  • Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 - 8

  • Mit Dübel - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 40 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025221224017

Sonepar Artikelnummer

120957210

Hersteller Artikelnummer

1310810

Hersteller Typ

1310810

Hersteller Artikel Nr.:

1310810

Ausführung:

zweiseitig

Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:

8

Mit Dübel:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.011 kg

Kabelklammern, Material: Polyamid, Material: halogenfrei, kein tiefliegender Befestigungspunkt, daher ideal für Montage mittels, Schlagdübel, Farbe: lichtgrau, RAL 7035