Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

POLLMANN - Kabelsammelhalter KSH 15

kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1310707

  • Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 - 15

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Halogenfrei - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025221222082

Sonepar Artikelnummer

120957129

Hersteller Artikelnummer

1310707

Hersteller Typ

1310707

Hersteller Artikel Nr.:

1310707

Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:

15

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Halogenfrei:

Ja

Mit Dübel:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.021 kg

Kabelsammelhalter, Für alle Ausführungen: Material: hochschlagzähes PP, Material: halogenfrei, Für Wand- und Deckenmontage. Montageabstand bei voller Belegung: zwischen 50 und 60 cm. Farbe: lichtgrau, RAL 7035