Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

POLLMANN - Kabelsammelhalter KSH 30

kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1310708

  • Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 - 30

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Halogenfrei - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025221222099

Sonepar Artikelnummer

120957156

Hersteller Artikelnummer

1310708

Hersteller Typ

1310708

Hersteller Artikel Nr.:

1310708

Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:

30

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Halogenfrei:

Ja

Mit Dübel:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.031 kg

Kabelsammelhalter, Für alle Ausführungen: Material: hochschlagzähes PP, Material: halogenfrei, Für Wand- und Deckenmontage. Montageabstand bei voller Belegung: zwischen 50 und 60 cm. Farbe: lichtgrau, RAL 7035