Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

POLLMANN - Kabelsammelhalter KSM 30

kopierenkopieren
POLLMANN - Kabelsammelhalter KSM 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1310710

  • Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 - 30

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - Zink

  • Halogenfrei - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025221222112

Sonepar Artikelnummer

120956970

Hersteller Artikelnummer

1310710

Hersteller Typ

1310710

Hersteller Artikel Nr.:

1310710

Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:

30

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Zink

Halogenfrei:

Ja

Mit Dübel:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.066 kg

Kabelsammelhalter, Für alle Ausführungen: Material: Stahlblech verzinkt, Für Wand- und Deckenmontage. Montageabstand bei voller Belegung: zwischen 50 und 60 cm.