POLLMANN - Keramische Klemme AK2/6A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3700401
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 6 mm²
Bemessungsstrom In - 32 A
Bemessungsspannung - 400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
114 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221113014
Sonepar Artikelnummer
120957263
Hersteller Artikelnummer
3700401
Hersteller Typ
3700401
Hersteller Artikel Nr.:
3700401
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Betriebstemperatur:
300 °C
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.014 kg


