POLLMANN - Klemmschiene 8x6x1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2020589
Polzahl - 1
Nennstrom - 63 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - Schraube
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221084321
Sonepar Artikelnummer
121093892
Hersteller Artikelnummer
2020589
Hersteller Typ
2020589
Hersteller Artikel Nr.:
2020589
Polzahl:
1
Nennstrom:
63 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
Schraube
Leiterquerschnitt Zugang:
1 .. 10 mm²
Berührungssicher:
Nein
Anzahl der Eingänge:
166
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Höhe:
8 mm
Breite:
997 mm
Tiefe:
6 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.360 kg


