Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

POLLMANN - Klemmschiene 9 x 6,5 x 1000 mm

kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2020537

  • Polzahl - 1

  • Nennstrom - 63 A

  • Anschlussart - schrauben

  • Montageart - Schraube

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025221084017

Sonepar Artikelnummer

120624666

Hersteller Artikelnummer

2020537

Hersteller Typ

2020537

Hersteller Artikel Nr.:

2020537

Polzahl:

1

Nennstrom:

63 A

Anschlussart:

schrauben

Montageart:

Schraube

Berührungssicher:

Nein

Anzahl der Eingänge:

153

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

Nein

Geeignet für feinstdrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

Nein

Leiterquerschnitt Abgang AWG:

1 .. 16

Höhe:

9 mm

Breite:

1000 mm

Tiefe:

6.5 mm

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.400 kg

Klemmleiste für 63 A, Länge: 1 m