Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

POLLMANN - Knotenkette K27, in 30m Bund

kopierenkopieren
POLLMANN - Knotenkette K27, in 30m Bund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1020101

  • Ausführung - Knotenkette

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 30 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025221500029

Sonepar Artikelnummer

120957169

Hersteller Artikelnummer

1020101

Hersteller Typ

1020101

Hersteller Artikel Nr.:

1020101

Ausführung:

Knotenkette

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Materialstärke:

2.5 mm

Tragfähigkeit:

40 kg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73158900

Gewicht:

3.900 kg

Knotenkette nach DIN 5686, Stahl, verzinkt, 30 m Bund