Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

POLLMANN - Knotenkette K28, in 30m Bund

kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1020102

  • Ausführung - Knotenkette

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Materialstärke - 2.8 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 30 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025221500166

Sonepar Artikelnummer

120957022

Hersteller Artikelnummer

1020102

Hersteller Typ

1020102

Hersteller Artikel Nr.:

1020102

Ausführung:

Knotenkette

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Materialstärke:

2.8 mm

Tragfähigkeit:

50 kg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73158900

Gewicht:

4.600 kg

Knotenkette nach DIN 5686, Stahl, verzinkt, 30 m Bund