POLLMANN - Kreuzverbinder KV 35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2020801
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm
Flachleiterbreite Leiter 1 - 0 .. 30 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221129015
Sonepar Artikelnummer
120957037
Hersteller Artikelnummer
2020801
Hersteller Typ
2020801
Hersteller Artikel Nr.:
2020801
Durchmesser Rundleiter 1:
8 .. 10 mm
Flachleiterbreite Leiter 1:
0 .. 30 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.250 kg


