POLLMANN - Kunststoffklemmsockel KKS 1/2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1300110
Polzahl - 2
Schienenabstand - 20 mm
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221084024
Sonepar Artikelnummer
120624671
Hersteller Artikelnummer
1300110
Hersteller Typ
1300110
Hersteller Artikel Nr.:
1300110
Polzahl:
2
Schienenabstand:
20 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.006 kg
Kunststoffklemmsockel KKs 1/2, Werkstoff: PA6, halogenfrei


