POLLMANN - Leuchtenanschlussklemme SLK 5pol.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3700227
Nennspannung - 400 V
Nennstrom - 16 A
Geeignet für massive Leiter - Ja
Geeignet für flexible Leiter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221118026
Sonepar Artikelnummer
120957114
Hersteller Artikelnummer
3700227
Hersteller Typ
3700227
Hersteller Artikel Nr.:
3700227
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
16 A
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für flexible Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.014 kg


