POLLMANN - Leuchtenzubehör LDV/D 70 br

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3400202
Form - rund
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Farbe - sonstige
Durchmesser - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120956907
Hersteller Artikelnummer
3400202
Hersteller Typ
3400202
Hersteller Artikel Nr.:
3400202
Form:
rund
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Farbe:
sonstige
Durchmesser:
70 mm
Anreihbar:
Nein
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Deckel:
Montagedeckel
Deckelbefestigung:
aufrastend
Plombierbar:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.031 kg


