POLLMANN - Masseband 10qmm L=200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1100103
Bemessungsbetriebsstrom - 65 A
Länge - 200 mm
Breite - 17 mm
Stärke - 1.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221131063
Sonepar Artikelnummer
120957154
Hersteller Artikelnummer
1100103
Hersteller Typ
1100103
Hersteller Artikel Nr.:
1100103
Bemessungsbetriebsstrom:
65 A
Länge:
200 mm
Breite:
17 mm
Stärke:
1.2 mm
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
74130000
Gewicht:
0.025 kg
Lochabstand: 200mm, Lochdurchmesser: 9mm, Belastung bei 20°C: 65 A


