POLLMANN - Masseband 16mm² L=300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1100202
Bemessungsbetriebsstrom - 96 A
Länge - 300 mm
Breite - 17 mm
Stärke - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221131049
Sonepar Artikelnummer
120957162
Hersteller Artikelnummer
1100202
Hersteller Typ
1100202
Hersteller Artikel Nr.:
1100202
Bemessungsbetriebsstrom:
96 A
Länge:
300 mm
Breite:
17 mm
Stärke:
1.5 mm
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
74130000
Gewicht:
0.052 kg
Lochabstand: 300mm, Lochdurchmesser: 9mm, Belastung bei 20°C: 96 A


