POLLMANN - Masseband 16qmm L=600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1100209
Bemessungsbetriebsstrom - 96 A
Länge - 600 mm
Breite - 17 mm
Stärke - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221131216
Sonepar Artikelnummer
120957257
Hersteller Artikelnummer
1100209
Hersteller Typ
1100209
Hersteller Artikel Nr.:
1100209
Bemessungsbetriebsstrom:
96 A
Länge:
600 mm
Breite:
17 mm
Stärke:
1.5 mm
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
74130000
Gewicht:
0.104 kg
Lochabstand: 600mm, Lochdurchmesser: 9mm, Belastung bei 20°C: 96 A


