POLLMANN - Nageldübel 5x40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2300133
Bohrlochdurchmesser - 5 mm
Länge - 40 mm
Werkstoff des Dübels - Kunststoff
Schraubsystem - Phillips PH
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221232050
Sonepar Artikelnummer
120957080
Hersteller Artikelnummer
2300133
Hersteller Typ
2300133
Hersteller Artikel Nr.:
2300133
Bohrlochdurchmesser:
5 mm
Länge:
40 mm
Werkstoff des Dübels:
Kunststoff
Schraubsystem:
Phillips PH
Mit Rand:
Ja
Mit Schraubnagel:
Ja
Stiftform:
Nagelschraube
Vorsteckmontage:
Ja
Farbe:
grau
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.003 kg


