POLLMANN - Nageldübel 6x40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2300134
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Länge - 40 mm
Werkstoff des Dübels - Kunststoff
Schraubsystem - Phillips PH
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221232067
Sonepar Artikelnummer
120957267
Hersteller Artikelnummer
2300134
Hersteller Typ
2300134
Hersteller Artikel Nr.:
2300134
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Länge:
40 mm
Werkstoff des Dübels:
Kunststoff
Schraubsystem:
Phillips PH
Mit Rand:
Ja
Mit Schraubnagel:
Ja
Stiftform:
Nagelschraube
Vorsteckmontage:
Ja
Farbe:
grau
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.004 kg


