POLLMANN - Notglied für Knotenkette (4mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1020111
Materialstärke - 4 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221500128
Sonepar Artikelnummer
120957013
Hersteller Artikelnummer
1020111
Hersteller Typ
1020111
Hersteller Artikel Nr.:
1020111
Materialstärke:
4 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73158900
Gewicht:
0.007 kg


