POLLMANN - Nulleiterklemme N 2+8-S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2020285
Polzahl - 1
Nennstrom - 80 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221082303
Sonepar Artikelnummer
121152027
Hersteller Artikelnummer
2020285
Hersteller Typ
2020285
Hersteller Artikel Nr.:
2020285
Polzahl:
1
Nennstrom:
80 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Leiterquerschnitt Zugang:
1.5 .. 16 mm²
Berührungssicher:
Ja
Anzahl der Eingänge:
2
Anzahl der Ausgänge:
8
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Leiterquerschnitt Abgang:
1.5 .. 6 mm²
Höhe:
37 mm
Breite:
17.8 mm
Tiefe:
89.3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.046 kg


