POLLMANN - Nulleiterklemme N15 15-pol. bl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2020203
Polzahl - 1
Nennstrom - 63 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221082037
Sonepar Artikelnummer
120957010
Hersteller Artikelnummer
2020203
Hersteller Typ
2020203
Hersteller Artikel Nr.:
2020203
Polzahl:
1
Nennstrom:
63 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Leiterquerschnitt Zugang:
1 .. 16 mm²
Berührungssicher:
Nein
Anzahl der Eingänge:
15
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Höhe:
28 mm
Breite:
104 mm
Tiefe:
23 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.048 kg


