POLLMANN - Offene Ringschraube RS M5x50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2300301
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ösen-Innendurchmesser - 10 mm
Schaftdurchmesser - 4.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221500173
Sonepar Artikelnummer
120957262
Hersteller Artikelnummer
2300301
Hersteller Typ
2300301
Hersteller Artikel Nr.:
2300301
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ösen-Innendurchmesser:
10 mm
Schaftdurchmesser:
4.4 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Schaftlänge:
29 mm
Gewindelänge:
24 mm
Bruchlast:
1500 N
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181300
Gewicht:
0.018 kg


