POLLMANN - Phasenschiene G-1L-210/12iso

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2210103
Anzahl der Phasen - 1
Polzahl - 12
Teilungsmaß - 17.8 mm
Querschnitt - 12 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221004015
Sonepar Artikelnummer
120957109
Hersteller Artikelnummer
2210103
Hersteller Typ
2210103
Hersteller Artikel Nr.:
2210103
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
12
Teilungsmaß:
17.8 mm
Querschnitt:
12 mm²
Länge:
210 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
110 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Geeignet für Anzahl Geräte:
12
Zuschneidbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
500 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.044 kg


