POLLMANN - Phasenschiene G-2L+9-1000/16 C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2213231
Anzahl der Phasen - 2
Polzahl - 46
Teilungsmaß - 26.8 mm
Querschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221009133
Sonepar Artikelnummer
120957028
Hersteller Artikelnummer
2213231
Hersteller Typ
2213231
Hersteller Artikel Nr.:
2213231
Anzahl der Phasen:
2
Polzahl:
46
Teilungsmaß:
26.8 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
1000 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
130 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Geeignet für Anzahl Geräte:
23
Zuschneidbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
500 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Ja
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.460 kg


