POLLMANN - Phasenschiene G-3L-1000/10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2213303
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 57
Teilungsmaß - 17.8 mm
Querschnitt - 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221012034
Sonepar Artikelnummer
120957115
Hersteller Artikelnummer
2213303
Hersteller Typ
2213303
Hersteller Artikel Nr.:
2213303
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
57
Teilungsmaß:
17.8 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
1000 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Geeignet für Anzahl Geräte:
57
Zuschneidbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
500 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.443 kg


