POLLMANN - Phasenschiene G-3L-193 ML (11TE)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2217305
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 11
Teilungsmaß - 17.8 mm
Querschnitt - 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221021678
Sonepar Artikelnummer
120957135
Hersteller Artikelnummer
2217305
Hersteller Typ
2217305
Hersteller Artikel Nr.:
2217305
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
11
Teilungsmaß:
17.8 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
193 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Geeignet für Anzahl Geräte:
11
Zuschneidbar:
Nein
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
500 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.081 kg


