POLLMANN - Phasenschiene G-3L-210/16 C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2413306
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 12
Teilungsmaß - 17.8 mm
Querschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221011020
Sonepar Artikelnummer
120957138
Hersteller Artikelnummer
2413306
Hersteller Typ
2413306
Hersteller Artikel Nr.:
2413306
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
12
Teilungsmaß:
17.8 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
210 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
130 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Geeignet für Anzahl Geräte:
12
Zuschneidbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
500 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.162 kg


