POLLMANN - Phasenschiene G-3L-MS-3-45-14 So

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2212520
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 9
Teilungsmaß - 14 mm
Querschnitt - 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221023153
Sonepar Artikelnummer
120957132
Hersteller Artikelnummer
2212520
Hersteller Typ
2212520
Hersteller Artikel Nr.:
2212520
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
9
Teilungsmaß:
14 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
140 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Geeignet für Anzahl Geräte:
3
Zuschneidbar:
Nein
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
500 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.056 kg


