POLLMANN - Phasenschiene G-4L-210/10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2213471
Anzahl der Phasen - 4
Polzahl - 12
Teilungsmaß - 17.8 mm
Querschnitt - 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221014274
Sonepar Artikelnummer
120956931
Hersteller Artikelnummer
2213471
Hersteller Typ
2213471
Hersteller Artikel Nr.:
2213471
Anzahl der Phasen:
4
Polzahl:
12
Teilungsmaß:
17.8 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
210 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Geeignet für Anzahl Geräte:
3
Zuschneidbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
500 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010


