POLLMANN - Phasenschiene G-4L-210/16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2213406
Anzahl der Phasen - 4
Polzahl - 12
Teilungsmaß - 17.8 mm
Querschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221014014
Sonepar Artikelnummer
120957098
Hersteller Artikelnummer
2213406
Hersteller Typ
2213406
Hersteller Artikel Nr.:
2213406
Anzahl der Phasen:
4
Polzahl:
12
Teilungsmaß:
17.8 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
210 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
130 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Geeignet für Anzahl Geräte:
3
Zuschneidbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
500 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.136 kg


