POLLMANN - Phasenschiene G-4L+9-1000/16 P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2213450
Anzahl der Phasen - 4
Polzahl - 48
Teilungsmaß - 17.8 mm
Querschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221014939
Sonepar Artikelnummer
120957093
Hersteller Artikelnummer
2213450
Hersteller Typ
2213450
Hersteller Artikel Nr.:
2213450
Anzahl der Phasen:
4
Polzahl:
48
Teilungsmaß:
17.8 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
1000 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
130 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Geeignet für Anzahl Geräte:
12
Zuschneidbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
500 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Ja
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.696 kg


