POLLMANN - Phasenschiene G-L1+N-L2+N-L3+N-1000/16 P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2213419
Anzahl der Phasen - 4
Polzahl - 54
Teilungsmaß - 17.8 mm
Querschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221014052
Sonepar Artikelnummer
120957049
Hersteller Artikelnummer
2213419
Hersteller Typ
2213419
Hersteller Artikel Nr.:
2213419
Anzahl der Phasen:
4
Polzahl:
54
Teilungsmaß:
17.8 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
1000 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
130 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Geeignet für Anzahl Geräte:
27
Zuschneidbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
500 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.694 kg


