POLLMANN - Phasenschiene S-1L-1000/10 iso

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2220103
Anzahl der Phasen - 1
Polzahl - 57
Teilungsmaß - 17.8 mm
Querschnitt - 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221006033
Sonepar Artikelnummer
120956933
Hersteller Artikelnummer
2220103
Hersteller Typ
2220103
Hersteller Artikel Nr.:
2220103
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
57
Teilungsmaß:
17.8 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
1000 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
57
Zuschneidbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
500 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.170 kg


