POLLMANN - Phasenschiene S-1L-27-1000/16iso

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2220111
Anzahl der Phasen - 1
Polzahl - 37
Teilungsmaß - 27 mm
Querschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221006057
Sonepar Artikelnummer
120956936
Hersteller Artikelnummer
2220111
Hersteller Typ
2220111
Hersteller Artikel Nr.:
2220111
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
37
Teilungsmaß:
27 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
1000 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
130 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
37
Zuschneidbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
500 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Ja
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.230 kg


