POLLMANN - Phasenschiene S-2L-1000/25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2225201
Anzahl der Phasen - 2
Polzahl - 56
Teilungsmaß - 17.8 mm
Querschnitt - 25 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221010061
Sonepar Artikelnummer
121152046
Hersteller Artikelnummer
2225201
Hersteller Typ
2225201
Hersteller Artikel Nr.:
2225201
Anzahl der Phasen:
2
Polzahl:
56
Teilungsmaß:
17.8 mm
Querschnitt:
25 mm²
Länge:
1000 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
180 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
56
Zuschneidbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
500 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.818 kg


