POLLMANN - Phasenschiene S-3L-1000/16 SO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2223368
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 57
Teilungsmaß - 17.6 mm
Querschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221013413
Sonepar Artikelnummer
120957016
Hersteller Artikelnummer
2223368
Hersteller Typ
2223368
Hersteller Artikel Nr.:
2223368
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
57
Teilungsmaß:
17.6 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
1000 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
130 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
57
Zuschneidbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
500 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.586 kg


